※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
89732843
品番
A-0500
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
厚み0.05mmタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
容量(L)
500
色
透明
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
855-2607
質量(kg)
2
材質
ポリエチレン(PE)
入数(枚)
5
寸法(横×縦)(mm)
2000×2500
2018年トラスコ掲載ページ
9 0528