ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの セロハンテープ
セロテープNo.450-PS-2 花束(黄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
89732851
品番
No.450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途
軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。
色
黄
テープ幅(mm)
15
基材
セロハン
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
伸度(%)
28
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強度(N/10mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
着色
あり