セロテープNo.450-PS-8 ハート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード89732894 品番No.450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。

用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。 テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)28 テープ厚さ(mm)0.054 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 着色あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89732894
2024-03-15
用途:
パッケージのテープ
株式会社辰巳 様 (製造業)

毎回購入しています。デザインもかわいいのでとてもいいです。

対象商品:
89732894
2018-02-22
用途:
代済みチェックのためのシールで使っています。
運輸・通信業

色も明るくわかりやすい。代済みのチェックの為に使っています。粘着力も普通(はがれにくく、剥がしやすい)。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする