※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用ポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 89732904 品番 S-0180
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

厚さ0.1mmの厚手タイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途

トラスコ品番855-2597 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.1 質量(kg)2 透明 入数(枚)5 容量(L)180 寸法(横×縦)(mm)1200×1600 2018年トラスコ掲載ページ6 1798

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89732904
2022-02-07
用途:
集塵機の受け袋
株式会社 有喜建設 様 (建設業・工事業)

厚みがあり、大変重宝しています。
もう少し、安ければなお良いのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする