※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
89732992
品番
U-0120
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
厚さ0.15mmの超厚手タイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
容量(L)
120
色
透明
厚さ(mm)
0.15
用途
危険物、金属部品の保管、管理。
トラスコ品番
855-2585
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2
入数(枚)
5
寸法(縦×横)(mm)
1200×1000
2018年トラスコ掲載ページ
6 1798
注意
※厚みがあるので、くくる際はケーブルタイなどをご使用ください。