※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XS0070 業務用ポリ袋 透明・箱入 TRUSCO 89733017 XS0070 業務用ポリ袋 透明・箱入 TRUSCO 89733017

業務用ポリ袋 透明・箱入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 89733017 品番 XS0070
参考基準価格(税別)¥12,130 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ボックス入りタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくいです。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。

容量(L)70 透明 用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番855-2589 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)6.6 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)800×900 2018年トラスコ掲載ページ6 1798

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733008
2021-04-27
用途:
試料土を送る時の梱包用ナイロンとして使用
卸売・小売業

土を入れて宅急便で送るのですが、こちらの商品の厚みが最適です
大きさもこれくらいあればどんな時にも使用できるので弊社では
常備品として購入しております。なかなかの優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする