バッグシーリングテープNo.520

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) 注文コード89733034 品番No.520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。

テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.044 基材PET 粘着剤ゴム系 粘着力2.91N/10mm 用途袋類のバッグシール用 トラスコ品番795-2635 伸度(%)151 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.91 引張強度(N/10mm)72.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防湿・耐水性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733034
2020-03-07
用途:
野菜を入れた袋を結束する
大久保農園 様 (農・林・水産業)

今まで他のメーカーのテープを使用していたが、この商品の方が、断然軽い力で結束できて驚きました。作業性が大幅に上がり、助かっています。

対象商品:
89733034
2019-06-28
用途:
パンの個包装
有限会社 林製パン 様

長年使っています。テープに関しては特に問題はありません。

対象商品:
89733034
2018-06-24
用途:
野菜の袋詰め

従来のものと遜色なく使いよい。多く使用するのでもっと安くして頂くと最高です。また使用致します。

対象商品:
89733052
2017-05-05
用途:
商品の袋詰め
運輸・通信業

以前紙タイプを頼んでみましたが、袋詰め作業後のピッキング時に引っ張ると切れてしまったので、こちらに戻りました。定番であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする