厚手不織布収納袋

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 89733087 品番 THKS-S
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

厚手で丈夫な不織布製の袋です。
ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。
中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。
ソフトでハイグレードな不織布袋

用途
小物などの収納に。
贈り物のラッピングに。
簡単に何かを包みたいという時に最適です。
厚さ(mm)目付け50g 仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布 トラスコ品番856-1169 材質不織布 質量(g)60 縦(mm)240 横(mm)120 2018年トラスコ掲載ページ9 0539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733078
2025-04-19
用途:
教材梱包
教育・研究機関

教材の梱包にOPP袋を使っているのですが、セロテープを貼ったり、やり直ししたりすると意外と汚くなってしまうことがあるので、不織布バッグ(厚手)を購入しました。
以前ネットで買ったものは安かったですが、薄く、また、到着時にすでにシワシワでしたので即返品しました。
この商品は厚手でシワなど目立たず簡単に綺麗に梱包できそうです。
購入した大きさはB5版の教材を何冊か入れるのに最適。
ただ、A4の書類などもあるので、A4より少しだけ大きいものが欲しいのですが、それはないみたい。。残念。

対象商品:
89733053
2025-06-22
用途:
ソファーのクッションの補修
不動産業

ソファーのクッションの綿が不織布の袋に入っていてそれがボロボロだったので これに置き換えました。
もう少し いろんなサイズがあったらと思いますけども、
たまたま サイズが合ったので良い補修ができました。

1人が参考にしています
2024-12-18
用途:
燻炭の保管
鳩出版 様 (その他業種)

他の会社の不織布袋を注文使用してましたが、少し強く引っ張ると、継ぎ目から破れて燻炭が飛散、ひどい目にあいました。
困ってモノタロウさんのとこを検索したら「厚手」の不織布袋が・・・これだ!と注文、使って正解でした。多少手荒に扱ってもびくともしない造りに感謝しております。

対象商品:
89733053
2024-07-28
用途:
調湿剤を入れる袋

壊れにくくて多少重いものを入れても大丈夫です。1番気に入って使ってます。サイズ的にもちょうどいいです。

対象商品:
89733078
2024-02-07
用途:
梱包
卸売・小売業

安くていい袋です。梱包用で使用しています。ありがとうございました。

対象商品:
89733087
2020-02-14
用途:
電子機器の包装
製造業

安心できる厚さの不織布収納袋で、商品に傷がつきにくく
安心して出荷できました。次回も注文させて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする