フレッシュハンドソープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89733202 品番 TOS-ECO-180S
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。
オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。
トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。

タイプスクラブ 用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。 トラスコ品番866-6374 材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分) 質量(kg)18 オレンジ 容量(L)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0620 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733227
2023-02-24
用途:
自動車整備 ルームクリーニング
有限会社トラフィックサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変使いやすいです。手荒れがなくなりました。洗い残しがなくなりました。

対象商品:
89733227
2019-06-21
用途:
機械修理の時
製造業

いつも使っていた、粉の油用洗剤よりも落ちてとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする