マイルドハンドソープ ECO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89733236 品番 TAC-ECO-180S
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。
アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。
トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。

タイプスクラブ 用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。 トラスコ品番866-6375 材質主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分) 質量(kg)18 グリーン 容量(L)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0620 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733236
2023-05-29
用途:
機械のメンテナンス後
有限会社山萬 様 (製造業)

一日に何回も使用しても手が荒れないのでお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする