薬用超強力ハンドソープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89733297 品番 KHS-25-A
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。
2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。

用途
塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。
ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。
2018年トラスコ掲載ページ9 0621 仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。 材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤 容量(L)2.5 容器形状ポンプ付ボトル 質量(kg)2.8 トラスコ品番858-0610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733297
2023-10-12
用途:
油汚れの手洗いに

洗った後の香りが良いです。ただ汚れが酷い場合は何度か洗わないと落ちにくいかと感じます。あっさりとした感じですが水にすぐに溶けて使用感はとても良いと思います。

対象商品:
89733297
2020-05-25
用途:
中空糸を手にする際は必ず手洗い。 樹脂成型・機械加工後

各部署で使うので小分けしています。大きい容量が助かります。

対象商品:
89733297
2020-04-30
用途:
花立ての作業の時に
宗教法人 願正寺 様 (その他業種)

松を使って花を立てる機会が多いのですが、松ヤニの汚れが落ちやすいので助かっています。

対象商品:
89733297
2020-05-01
用途:
車載メンテナンス
製造業

これは良く汚れが落ちます。しかも薬用。変な匂いも全くなし。頻繁に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする