薬用石けん 油汚れ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード89733315 品番TYS-3P-A
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。
薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。
優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。
豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。

用途
機械油などのしつこい汚れ落とし。
工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。
仕様1箱3個入(1個ずつ袋に入っています) トラスコ品番858-0618 材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ9 0637 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733315
2024-01-15
用途:
現場の手洗い場に設置

バスサイズくらいの大きさがあれば、次の設置までしばらくもつかなと思う。
しかし、固めなのでぶらさげて設置しているぶんには、水濡れしても溶けづらいので良いですね。

対象商品:
89733315
2021-07-13
用途:
機械メンテナンス後の手洗いで使用
ナカキ食品株式会社 様

油汚れは、ピンク石鹸に比べると汚れ落ちは悪いですが、洗った後の手のざらつきなどが無いことから、二度洗いする必要がありませんでした。

対象商品:
89733315
2019-09-13
用途:
農作業後の手洗い
農・林・水産業

よく泡立ち、汚れがしっかり落ちます。ほのかな香りも心地よく、洗った後の手荒れもなく、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする