※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い 薬用石けん 油汚れ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード89733324 品番TYS-50P-A
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。
薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。
優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。
豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。

用途
機械油などのしつこい汚れ落とし。
工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。
仕様1箱50個入(1個ずつ袋に入っています) トラスコ品番858-0619 材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地 質量(kg)5.5 2018年トラスコ掲載ページ9 0637 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-22
用途:
油汚れの布を洗う
製造業

油を拭き取る布を洗う為、かなり苦労していました。
この石鹸だと匂いもよく、油切れも良く、布のぬめりがかなり解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする