TSSP-B 石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ TRUSCO 89733333 TSSP-B 石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ TRUSCO 89733333 TSSP-B 石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ TRUSCO 89733333 TSSP-B 石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ TRUSCO 89733333

石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89733333 品番TSSP-B
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

しつこい汚れを落とせるようにブラシの中に石鹸を入れられるように設計しました。
油汚れや塗料汚れ等をやさしくキレイに落とします。
わずか0.045mmの超極細ブラシ「トレピカ」が爪先から指紋やしわの中などの細かな溝から汚れをかき出します。
しっかり汚れを落としながらも微細な繊維が肌にやさしく今までのブラシ商品よりずっとソフト、心地よく毎日ご使用いただけます。
手洗い以外に、エリ首・そで口などの衣類のした洗い、靴ブラシなどにも使用可能です。

仕様超極細ブラシ「トレピカ」 トラスコ品番855-2584 材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル 幅(mm)120 高さ(mm)15 質量(g)16 奥行(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0643 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733333
2020-07-29
用途:
作業後の手洗い

石鹸が大きいととても入れづらい。もう少しだけ大きいと楽です。洗った感触はとても柔らかく滑らかで、汚れ落ちも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする