DM1GY 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733385 DM1GY 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733385 DM1GY 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733385 DM1GY 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733385 DM1GY 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733385 DM1GY 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733385

消臭タオル地ターバン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89733385 品番 DM1GY
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

消臭機能が高い素材「MOFF[[(R)]]」を編み込んだタオル地のターバンです。
吸汗性、抗菌性があります。
洗濯しても効果はそのまま持続します。
肌触りとフィット感が良く、冬場は防寒用としてご使用いただけます。

用途
ヘルメットや帽子のインナーとして。
頭やおでこからの汗止めとして。
頭皮からの汗臭が気になるときに。
トラスコ品番859-0138 材質綿78%、ナイロン17%、ウレタン5% 長さ(mm)約160 幅(mm)約220 グレー サイズフリー 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ9 0762

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする