DM1W 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733403 DM1W 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733403 DM1W 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733403 DM1W 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733403 DM1W 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733403 DM1W 消臭タオル地ターバン TRUSCO 89733403

消臭タオル地ターバン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89733403 品番 DM1W
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

消臭機能が高い素材「MOFF[[(R)]]」を編み込んだタオル地のターバンです。
吸汗性、抗菌性があります。
洗濯しても効果はそのまま持続します。
肌触りとフィット感が良く、冬場は防寒用としてご使用いただけます。

用途
ヘルメットや帽子のインナーとして。
頭やおでこからの汗止めとして。
頭皮からの汗臭が気になるときに。
トラスコ品番856-4277 材質綿78%、ナイロン17%、ウレタン5% 長さ(mm)約160 幅(mm)約220 ホワイト サイズフリー 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ9 0762

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする