※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルトホースクランプ オールステンレス

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 最大径(Φmm)135 トラスコ品番856-6803 注文コード89733954 品番TTHC-19135
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は最大径・トラスコ品番など39種類から選べます 他の種類を見る

標準タイプのホースクランプです。

材質ステンレス(SUS304) 用途一般産業、自動車関連用。 トラスコ品番856-6803 厚さ(mm)0.7 質量(g)103 最小径(Φmm)127 最大径(Φmm)135 バンド幅(mm)19 六角ナット11mm 締付トルク(N・m)15 2018年トラスコ掲載ページ9 1281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89734225
2024-11-08
用途:
パイピングバンドとしての使用
有限会社尾崎左官工業 様 (建設業・工事業)

パイピング抜けが解消されました。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
89733936
2020-12-04
用途:
機械部品保護

製品にまったく問題有りません、がこちらの掲載情報に対応ホース外径が載っていないので、そこまで載せていただければ購入時選定しやすいのでは。

29人が参考にしています
対象商品:
89734207
2020-08-03
用途:
シリコンホースの固定
運輸・通信業

アルミパイプにシリコンホースを差し込んだ際の固定に使用。ガッチリ固定できて満足している。欲を言えば、シリコンホースのかかりが浅い時用にもう少し幅の狭い物があってもいいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
89734182
2020-02-24
用途:
強力なエアーポンプのホース外れ防止用
製造業

たびたびホースが外れるので二重にしていましたがこれならガッチリ!最小と最大径に幅が無いのがやや不満くらい。

対象商品:
89733927
2019-04-16
用途:
船舶エンジン排気ホース
サービス業

錆びやすいところなので、オールステンのものが必要で、使いやすさ価格にも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89734112
2018-12-08
用途:
バイクメンテナンス

バイクのサイレンサー挿入部バンドの、代替え品として利用。
熱のかかる場所なのと錆に強くいて欲しいのでステンレスをチョイス。
締め付けナットが7なので事前に工具を見ておく必要があります

対象商品:
89734225
2019-03-04
用途:
自動車のブースト圧が掛かる配管ホースに使用
Kew Garden 様

締め付けトルクがしっかりかかり高ブースとでもホース抜けの心配がなくなりました。

対象商品:
89734146
2018-06-11
用途:
マフラー交換時

非常に質感高く、締め付け強さも問題なく、安心して使用できる商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする