ホースリール 交換用ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89734313 品番TNZ-01
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。
スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。
レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。
水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。

用途
園芸散水。
清掃。
シャワー種類4種類 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)21 トラスコ品番855-2632 質量(g)236 2018年トラスコ掲載ページ9 1299

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする