ホースノズル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89734322 品番 TNZ-02
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。
水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。
ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。

シャワー種類2種類 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20 用途園芸・洗車・清掃。 トラスコ品番856-6836 質量(g)260 2018年トラスコ掲載ページ9 1299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89734338
2025-08-14
用途:
手元のスライドレバー型が秀逸
株式会社築地三京 様 (卸売・小売業)

どなたですか?こんな素晴らしい機構をお考えになったのは。お礼申し上げます。

飛行機のアクセルのように、出力を上げていくのがとても便利です。握りっぱなしにしなくても水が出るので、作業によっては向き不向きが出るかもしれませんが、これは良い仕組みです。

対象商品:
89734322
2021-07-02
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

あらゆるノズルを使用してきたが、ノズル本体の耐久性はこれ以上の物はない。
だが残念なことに、レバーの耐久性が弱いため、通常ノズルより少し持ちが良いだけで買い替えになる。
レバーの耐久性向上を願う。
レバーなしの本体がたくさんあるので、交換レバーがあると助かる。

対象商品:
89734338
2020-03-14
用途:
洗車
その他業種

使いやすい。
放水の切り替えもしやすく持ってるだけで良いので楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする