ホースノズル メタルタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89734356 品番 TNZ-05
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。
ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
ホース内径12〜15mm、外径20mmまで可能です。

シャワー種類7種類 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20 用途園芸・洗車・清掃。 トラスコ品番856-6839 質量(g)569 2018年トラスコ掲載ページ9 1304

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89734356
2020-07-07
用途:
園芸用及びDIY
その他業種

ずっしりと重量感があり、水圧がかかった時ノズルが踊らず安定しているので大変満足しています。ちょつと気がかりなのはノズルの水流切り替え部が重量の関係で落下した時に耐久性を
持たせる為に、黒い部分の保護材が装着されればありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89734347
2020-02-29
用途:
水研ぎ時。洗車時。
その他業種

シンプルで使いやすい。
側が柔らかい素材だから少し雑に使っても問題なし。
ノズルを握って調節するタイプ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする