※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刈払機
TRUSCOの 一般草刈用カッター/チップソー
トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89734374
品番
TBC-25560
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。
完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
用途
山林下刈り用。
竹・笹・雑木に。
刃厚(mm)
2.0
仕様
ブリスターパック入り
トラスコ品番
837-0571
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
379
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
外径(Φmm)
255
刃数(p)
60
2018年トラスコ掲載ページ
9 1448