Uピン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 89734383 品番 UP-15-10P
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できます。
先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。
収納時に引き抜きやすく便利です。

用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。 トラスコ品番855-5886 材質スチール シルバー 質量(g)190 タイプUピン 直径×長さ(mm)30×150 2018年トラスコ掲載ページ9 1543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89734392
2023-03-23
用途:
雑草工事

雑草工事には必需品。少量から購入できるのでなにかと便利。

対象商品:
89734383
2019-08-03
用途:
野菜の防虫ネット押さえに使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパ抜群、使いやすく必要にして十分な機能を有しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする