TRUSCO
TRUSCOの 支柱・アーチ・柵
TRUSCOの 支柱関連商品
シャークアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
89734417
品番
SA-15-50P
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
頭部がフラット面で、打ち込みしやすく、シートに刺しやすい四方トゲの形状です。
強化プラスチック製で、衝撃性・耐薬品性に優れています。
防草シートにしっかりと刺さり、抜けにくい杭です。
用途
防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。
トラスコ品番
855-5884
材質
ポリブレチレンテフタレート(PBT)
質量(kg)
1
色
ブラック
直径×長さ(mm)
50×150
2018年トラスコ掲載ページ
6 1664