TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの レザーチェア
ダブルクッション 長時間椅子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
89734453
品番
TWCCAR-BK
参考基準価格(税別)
¥47,950
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。
座骨のあたる部分を取り外すことができ、円座イスになります。
座面高さ(mm)
445〜565
本体質量(kg)
9.8
肘掛
あり
仕様
リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式
トラスコ品番
855-7768
材質
脚:エンプラ樹脂成型品、張地:布張り、肘部:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
9.8
色
ブラック
張地
布張り
座幅(mm)
460
座高(mm)
445〜565
座奥行(mm)
420
2018年トラスコ掲載ページ
10 0057