ダブルクッション 長時間椅子

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 89734462 品番 TWCC-BK
参考基準価格(税別)¥42,160 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。
座骨のあたる部分を取り外すことができ、円座イスになります。

座面高さ(mm)445〜565 本体質量(kg)8.4 肘掛なし 仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式 トラスコ品番855-7769 材質脚:エンプラ樹脂成型品、張地:布張り 質量(kg)8.4 ブラック 張地布張り 座幅(mm)460 座高(mm)445〜565 座奥行(mm)420 2018年トラスコ掲載ページ10 0057

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする