TSCC-2N-GN スタッキングチェア キャスター付 TRUSCO 布張り 89734496

スタッキングチェア キャスター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 ライトグリーン 注文コード89734496 品番TSCC-2N-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。

ライトグリーン 座面高さ(mm)435 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×430 本体質量(kg)6 用途会議室・学校・施設・食堂など。 仕様積み重ね可能(並行)、完成品 トラスコ品番856-6868 材質背部:PP樹脂成型品、座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)、Φ50ナイロン双輪キャスター 質量(kg)6 張地布張り 座幅(mm)440 座高(mm)435 座奥行(mm)430 2018年トラスコ掲載ページ10 0076
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする