TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ロビーチェア・ベンチ
アルミベンチ 1800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
89734532
品番
TALB-F
参考基準価格(税別)
¥84,400
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プールサイドや屋外での使用に最適です。
アルミ製のため、軽量です。
軽量で折りたたみ可能なので、持ち運びが楽です。
色
シルバー
本体質量(kg)
12
トラスコ品番
855-7737
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
質量(kg)
12
材質(背)
アルミ(アルマイト仕上げ)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0107
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません