※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーベンチ 1500

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 89734566 品番 TCBA-1500-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スタンダードなカラーベンチです。

ブルー 座面高さ(mm)400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×500×700 本体質量(kg)19 背もたれあり 仕様組立式 トラスコ品番855-7740 材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール 幅(mm)1500 質量(kg)19 高さ(mm)700 タイプ背付 奥行(mm)500 肘掛なし 組立時間1人15分 座高(mm)400 材質(脚)スチール 材質(座面)樹脂成型品 素材樹脂成型品 材質(背)樹脂成型品 2018年トラスコ掲載ページ10 0106
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする