※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOCBN-1500-B 折りたたみカラーベンチ 1500 TRUSCO 89734627 TOCBN-1500-B 折りたたみカラーベンチ 1500 TRUSCO 89734627

折りたたみカラーベンチ 1500

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 89734627 品番 TOCBN-1500-B
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スタンダードなカラーベンチです。
折りたたみ式なので持ち運びに便利です。
安心の日本製です。

ブルー 座面高さ(mm)400 本体質量(kg)13.5 仕様完成品 トラスコ品番855-7746 材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール 幅(mm)1505 質量(kg)13.5 タイプ背なし 奥行(mm)415 組立時間1人15分 座高(mm)400 2018年トラスコ掲載ページ10 0106
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89734602
2021-06-16
用途:
田んぼアート観客用に使用している。
その他業種

品物を使ってみたが、品物ののわりには値段が高いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする