TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ロビーチェア・ベンチ
折りたたみカラーベンチ 1800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
89734636
品番
TOCBN-1800-B
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
スタンダードなカラーベンチです。
折りたたみ式なので持ち運びに便利です。
安心の日本製です。
色
ブルー
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
16.4
仕様
完成品
トラスコ品番
855-7747
材質
背・座:樹脂成型品、脚:スチール
幅(mm)
1805
質量(kg)
16.4
タイプ
背なし
奥行(mm)
415
座高(mm)
400
材質(座面)
樹脂成型品
2018年トラスコ掲載ページ
10 0106
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません