※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビ書庫片開型用 棚板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89734663 品番WTCB-T
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。

間口(mm)360.0 奥行(mm)403 高さ(mm)18.0 均等積載量(kg/段)50 用途WTCBシリーズ用の追加棚板です。 仕様棚受金具4個付 トラスコ品番855-7814 セット内容棚受金具4個付 材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装 質量(kg)1.3 アズワン品番64-8774-42 棚板調整ピッチ(mm)16.75 2018年トラスコ掲載ページ10 0164
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする