※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフト名札キーホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 89735345 品番 TSNH-50-B
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。

用途鍵や小物の管理に。 仕様ソフトタイプ トラスコ品番855-7733 セット内容50(青のみ) 材質本体:軟質塩化ビニール、リング:スチール 質量(g)550 寸法(縦×横)(mm)65×25 2018年トラスコ掲載ページ10 0232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89735363
2021-10-16
用途:
非常用キーのタグとして利用
サービス業

とにかく価格が安いので注文しましたが、リングに引っ掛けのピンが立っていて、大量の鍵の取り付けには爪を痛めることなく容易に着脱ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする