TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの キーボックス・名札掛け
TRUSCOの キーホルダー名札
ソフト名札キーホルダー アソート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
89735372
品番
TSNH-6
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。
色
6色
用途
鍵や小物の管理に。
仕様
ソフトタイプ
トラスコ品番
855-7736
セット内容
白、黄、赤、桃、青、緑、6(色混合)
材質
本体:軟質塩化ビニール、リング:スチール
質量(g)
17
2018年トラスコ掲載ページ
10 0232