TALS-0410 アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO 89735388 TALS-0410 アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO 89735388 TALS-0410 アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO 89735388 TALS-0410 アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO 89735388

アルミ遮熱シート 吸着タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(m)1 注文コード89735388 品番TALS-0410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。

長さ(m)1 幅(mm)400 用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。 仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3% トラスコ品番856-0855 質量(g)180 2018年トラスコ掲載ページ9 0804

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89735388
2022-07-05
用途:
直射日光を遮蔽するため使用
三光商事株式会社 様 (その他業種)

裏面の吸着シートのフィルムシートが剥がれず、
思うように使用出来ず

1人が参考にしています
対象商品:
89735388
2021-08-24
用途:
エアコンの室外機の上面に貼って使用

エアコンを買い替えたので購入しました。午前中はずっと日があたっているので冷え方が
違うように思います。

対象商品:
89735397
2019-07-24
用途:
エアコンの断熱。
不動産業

西向きの壁に設置しているエアコンが有るので、少しでも効きを良く出来ればと。

対象商品:
89735397
2021-08-19
用途:
物置の遮熱
製造業

粘着力が弱く、3日で剥がれ始めた。
物置には不適切だったよう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする