曜日別特売
TALS-0420 アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO 89735397

 

TALS-0420 アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO 89735397
TALS-0420 アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO 89735397
TALS-0420 アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO 89735397

アルミ遮熱シート 吸着タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
内容量1枚注文コード89735397品番TALS-0420
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。

用途
夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。
長さ(m)2幅(mm)400仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%トラスコ品番856-0854質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ9 0804
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89735388
2022-07-05
用途: 直射日光を遮蔽するため使用
三光商事株式会社その他業種

裏面の吸着シートのフィルムシートが剥がれず、
思うように使用出来ず

1が参考にしています
対象商品 : 89735388
2021-08-24
用途: エアコンの室外機の上面に貼って使用

エアコンを買い替えたので購入しました。午前中はずっと日があたっているので冷え方が
違うように思います。

対象商品 : 89735397
2019-07-24
用途: エアコンの断熱。
不動産業

西向きの壁に設置しているエアコンが有るので、少しでも効きを良く出来ればと。

対象商品 : 89735397
2021-08-19
用途: 物置の遮熱
製造業

粘着力が弱く、3日で剥がれ始めた。
物置には不適切だったよう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする