TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レタートレー
段ボール製A4縦型ファイルボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
89735528
品番
DB-BOXT
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。
軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。
用途
棚等の整理に。
取り出し用穴あり。
トラスコ品番
859-0651
材質
:ダンボール
高さ(mm)
312
質量(g)
120
奥行(mm)
262
間口(mm)
103
板厚(mm)
2
収納サイズ
A4
2018年トラスコ掲載ページ
10 0426