TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レタートレー
段ボール製A4横型ファイルボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
89735546
品番
DB-BOXY
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。
軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。
用途
棚等の整理に。
取り出し用穴あり。
2018年トラスコ掲載ページ
10 0426
材質
:ダンボール
高さ(mm)
245
奥行(mm)
317
間口(mm)
78
板厚(mm)
2
質量(g)
125
トラスコ品番
859-0653
収納サイズ
A4