※使用例

樹脂製カードリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89735643 品番 TKRJ-20
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。

材質ナイロン 寸法d(mm)3.0 トラスコ品番855-2502 質量(g)7.4 寸法L(mm)19 先端幅(mm)5.5 用途書類・カードの綴り。 仕様白色 2018年トラスコ掲載ページ10 0449 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89735643
2023-05-19
用途:
保育園制作で使用
教育・研究機関

子どもの制作物を綴じるのに、普通の金属製のリングより扱いが良かった。見た目も良い

対象商品:
89735652
2018-07-03
用途:
管理ボードのめくり番号札
製造業

ボードが白なので目立たないよう白で統一したかったので大変まんぞくです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする