TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの カードリング
樹脂製カードリング
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89735652
品番
TKRJ-25
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
材質
ナイロン
寸法d(mm)
3.5
トラスコ品番
855-2503
質量(g)
10.9
寸法L(mm)
24
先端幅(mm)
6.0
用途
書類・カードの綴り。
仕様
白色
2018年トラスコ掲載ページ
10 0449
繰り返し・詰め替え
対応