TDCR-M ホワイトボード消し 水洗い可 TRUSCO 89735923 TDCR-M ホワイトボード消し 水洗い可 TRUSCO 89735923

ホワイトボード消し 水洗い可

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89735923 品番 TDCR-M
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

粉が飛散しない特殊布を使用しています。
水洗いでき、何度でも使えます。
拭く面は、両面使えて経済的です。
ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。

サイズM 用途ホワイトボード用クリーナーです。 仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用 トラスコ品番855-5890 材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地 長さ(mm)57 幅(mm)75 厚さ(mm)40 質量(g)25 2018年トラスコ掲載ページ10 0609 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89735923
2021-03-31
用途:
ホワイトボードを消すときに使います
教育・研究機関

柔らかくてホワイトボードに優しい当たりで使いやすい。ただ、マグネットで、くっつくと、尚更良いのにと思います。まだ洗っていないので、洗ったらどうなるのか分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする