TRUSCO
TRUSCOの 日用雑貨
TRUSCOの ラック・フック
シートポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89735932
品番
SP-A45
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。
使いやすい壁かけ収納です。
トラスコ品番
856-3338
材質
本体:ナイロン、ポケット:塩ビ
色
黒
質量(g)
270
品名
A4書類入れ5段
内寸奥行(mm)
255
内寸幅(mm)
295
縦(mm)
800
横(mm)
320
2018年トラスコ掲載ページ
10 0633
ポケット内寸法(mm)
295×255