曜日別特売
TCMR-08-10010TW マグネットロール TRUSCO 89736027

メイン画像

マグネットロール

商品レビューを投稿する
色白
幅(mm)100
内容量1巻注文コード89736027品番TCMR-08-10010TW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,070販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

マグネットシートの原反です。
ハサミやカッターでカットできます。

用途
表面にカッティング用シートや印刷をして、注意喚起やサインとして使えます。
色
白
トラスコ品番
856-6856
材質
等方性マグネット、PVC
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
3.5
長さ(m)
10
2018年トラスコ掲載ページ
10 0641
商品タイプ
ロール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする