メイン画像
TRUSCO
マグネットロール
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
色
黒
白
黒
幅(mm)
100
100
300
500
620
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89736088
品番
TCMR-08-10010NW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マグネットシートの原反です。
ハサミやカッターでカットできます。
用途
表面にカッティング用シートや印刷をして、注意喚起やサインとして使えます。
色
黒
トラスコ品番
856-6855
材質
等方性マグネット
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
3.3
長さ(m)
10
2018年トラスコ掲載ページ
10 0641
商品タイプ
ロール