※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープNo.800-W
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(120巻)
注文コード
89736342
品番
No.800-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高接着・高保持性粘着剤。
色
白
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
用途
金属とプラスチックとの接合など
粘着力(N/10mm)
6.66
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ