AF-1020-TM アルミ製衝立 透明防炎タイプ TRUSCO 89736386 AF-1020-TM アルミ製衝立 透明防炎タイプ TRUSCO 89736386

アルミ製衝立 透明防炎タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89736386 品番 AF-1020-TM
参考基準価格(税別)¥40,840 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

アルミ製の簡易衝立です。
防炎性のある透明フィルムです。
別売のキャスターを付けると移動式にできます。

用途
工場や作業場の間仕切りに。
防塵対策に。
簡易の安全フレームとして。
間口(mm)1000 高さ(mm)2000 仕様組立式 トラスコ品番856-3521 材質フレーム:アルミニウム合金、シート:防災軟質塩化ビニール 幅(mm)1000 質量(kg)5 透明 奥行(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ10 0775
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89736386
2021-03-05
用途:
工場内で旋盤機械の使用時に飛散防止のため設置
サービス業

他の機械がすぐとなりにあるため飛散防止のため設置しましたが
大きさもちょうどよくしっかり防いでくれますし、透明なので圧迫感がないのでいいです。もう少し低価格なら大満足になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする