※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープNo.801
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(14巻)
注文コード
89736437
品番
No.801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
接着性、耐老化性良好。
色
白
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
不織布
主な用途
一般用
用途
ポスター・ディスプレイの固定
粘着力(N/10mm)
6.3
引張強度(N/10mm)
-
主なワーク
パーツ