大型パーツBOX

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89736456 品番 W-3NG
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。

容量(L)31 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)452×604×149 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×530×148 用途部品の管理・収納。 トラスコ品番855-7803 材質スチール(表面処理:粉体塗装) 幅(mm)604 質量(kg)3.8 高さ(mm)149 奥行(mm)452 外寸法・幅(mm)604 外寸法・高さ(mm)149 外寸法・奥行(mm)452 有効内寸法・奥行(mm)380 有効内寸法・高さ(mm)148 有効内寸法・幅(mm)530

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89736447
2023-08-28
用途:
洗浄作業
株式会社ワダトク 様 (建設業・工事業)

金属物の洗浄に使っています。
この大きさで金属製なのは丈夫で良いです。

対象商品:
89736447
2021-05-04
用途:
パーツ洗浄
際波オートリペア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きなパーツを洗浄するのに深さのある物が欲しかったのでサイズ的に満足しています。

対象商品:
89736447
2020-09-28
用途:
ポンプの漏洩対策用オイルパンとして
朝日航洋株式会社 様

なかなか、大型のサイズで、価格帯もちょうど良いのがなく、困っていましたが、
モノタロウさんであったので、助かりました。
機会があれば、また、購入します。

対象商品:
89736456
2022-07-14
用途:
コンクリートの生コンを作るため使用します。
その他業種

少しですが、細かい傷、2か所ありました、コンクリート作れば
容器に、傷が、つきますから問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする