※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの 保存容器・調味料入れ
TRUSCOの キッチンポット
ステンレス角タンク
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.46
注文コード
89736465
品番
T-FC-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
容量(L)
0.46
材質
ステンレス(SUS304)
用途
保管容器。
仕様
フタ付
トラスコ品番
818-5204
質量(kg)
0.17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×88×81
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×80
取手
なし
2018年トラスコ掲載ページ
10 0887