※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-FC-4 ステンレス角タンク TRUSCO 89736492 T-FC-4 ステンレス角タンク TRUSCO 89736492 T-FC-4 ステンレス角タンク TRUSCO 89736492 T-FC-4 ステンレス角タンク TRUSCO 89736492

ステンレス角タンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.60 注文コード89736492 品番T-FC-4
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。

容量(L)1.60 材質ステンレス(SUS304) 用途保管容器。 仕様フタ付 トラスコ品番818-5209 質量(kg)0.39 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×122 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×120 取手なし 2018年トラスコ掲載ページ10 0887

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする