※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ建築用途用
両面テープNo.801-K
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
89736534
品番
No.801-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
高接着性、粗面への接着性良好。
色
白
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
不織布
粘着力
3.9N/10mm
主な用途
粗面用
用途
化粧板などの固定
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
高接着性
適合用途
粗面
主なワーク
大面材、パーツ